Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer BAE 75 (600375000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600375000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600375000
EAN/GTIN:
     4007430185655
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Bandgeschwindigkeiten, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
Mit antistatischem Staubsack zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
Zusatzhandgriff zur optimalen Führung der Maschine
Mit Maschinenständer zum werkzeuglosen Umrüsten für den stationären Einsatz in wenigen Sekunden
Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5 m/s²
Produktbeschreibung:
Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf | Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Bandgeschwindigkeiten, die unter Last konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit | Mit antistatischem Staubsack zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers | Zusatzhandgriff zur optimalen Führung der Maschine | Mit Maschinenständer zum werkzeuglosen Umrüsten für den stationären Einsatz in wenigen Sekunden | Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Lieferumfang:
Staubsack | Zusatzhandgriff | Sechskantschlüssel | Absaugadapter | Längsanschlag | Maschinenständer
Drehmoment:
12 Nm
Schleifband:
75 x 533 mm
Schleifband-Auflagefläche:
85 x 150 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
240 - 450 m/min
Nennaufnahmeleistung:
1010 W
Gewicht ohne Netzkabel:
4.9 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672953000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
545 mm
VERPACKUNG_BREITE:
190 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
195 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
6.766 kg
BAA271001:
4007430185655
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, Bandschleifer, Bandschleifmaschine, Schleifmaschine, 60037, 600375, 6003750, 60037500, 6.00375.00
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.