Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB Basic (600385500) Kunststoffkoffer; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600385500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600385500
EAN/GTIN:
     4007430296856
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken | 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät LC 40 | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Schalldruckpegel:
85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schlagbohren Beton:
13 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
17 Nm
Max. Drehmoment hart:
34 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
18 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 360 / 0 - 1400 /min
Max. Schlagzahl:
21000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.82 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.01 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
32.000 cm
Bruttogewicht:
2.903 kg
BAA059001:
600385500 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.000 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 32.000 cm; Bruttogewicht: 2.903 kg; Schalldruckpegel: 85 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 13 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 360 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1400 ; AAA091f001: 34 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 5 ; AAC760f001: 21000 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAC761f001: 10 ; AAA067f001: 18 ; AAA002f001: 180 ; AAA040f001: 54 ; AAA031f001: 188
BAA271001:
4007430296856
BAA316001:
12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB Basic
BAA002001:
PowerMaxx SB Basic
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber li-ion, akku schlagbohrschrauber, akku-schlagbohrschrauber 10,8 v, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.