Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sander SR 2185 (600441500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600441500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600441500
EAN/GTIN:
     4007430270986
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
84 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4 m/s²
Produktbeschreibung:
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie | Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung | Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe | Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss | Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett | Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Lieferumfang:
Textil-Staubbeutel | Kunststoffkoffer
Schleifplatte:
92 x 184 mm (1/3 Sheet)
Nennaufnahmeleistung:
210 W
Leerlaufdrehzahl:
11200 /min
Schwingzahl bei Leerlauf:
22300 /min
Schwingkreis:
2 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.5 kg
Kabellänge:
2.5 m
TariffNo:
84672959000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
401 mm
VERPACKUNG_BREITE:
310 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
160 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.601 kg
BAA271001:
4007430270986
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, elektro schwingschleifer, Sander, Rutscher, Schwingschleifer, Schleifmaschine, 60044, 600441, 6004415, 60044150, 6.00441.50
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.