Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere AHS 18-45 V (600466860); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600466860
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600466860
EAN/GTIN:
     4007430308245
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff
Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
67 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com | Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit | Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30° | Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit | Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe | Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff | Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden) | Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
Lieferumfang:
LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | Aufbewahrungsschuber
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
1 x 2 Ah
Laufzeit pro Akkuladung:
30 min
Messerlänge:
45 cm
Schnittlänge:
43 cm
Max. Schnittstärke:
18 mm
Schnittzahl bei Leerlauf:
2700 /min
Gewicht ohne Akkupack:
3.2 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.7 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
790 mm
VERPACKUNG_BREITE:
215 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
235 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.961 kg
BAA271001:
4007430308245
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät lipo, Akku-Heckenscheren, Akku-Gartengeräte, Akku-Produkte, Heckenschere, Gartenschere, Heckenschneider, 60046, 600466, 6004668, 60046686, 6.00466.86
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.