Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere AHS 18-65 V (600467850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600467850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600467850
EAN/GTIN:
     4061792173040
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Leichte, leistungsstarke Akku-Heckenschere mit geringem Laufgeräusch für lärmsensible Bereiche
Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff
Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
67 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com | Leichte, leistungsstarke Akku-Heckenschere mit geringem Laufgeräusch für lärmsensible Bereiche | Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit | Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30° | Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit | Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe | Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff | Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden) | Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
Lieferumfang:
Aufbewahrungsschuber | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Messerlänge:
65 cm
Schnittlänge:
63 cm
Max. Schnittstärke:
18 mm
Schnittzahl bei Leerlauf:
2700 /min
Gewicht ohne Akkupack:
3.5 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.9 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
985 mm
VERPACKUNG_BREITE:
230 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
210 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.362 kg
BAA271001:
4061792173040
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere, Akku-Heckenscheren, Akku-Gartengeräte, Akku-Produkte, Heckenschere, Gartenschere, Heckenschneider, 60046, 600467, 6004678, 60046785, 6.00467.85
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.