Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine WBE 700 (600512000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600512000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600512000
EAN/GTIN:
     4007430083005
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter | Bohrfutterschlüssel | seitlicher Handgriff
Nennaufnahmeleistung:
700 W
Abgabeleistung:
305 W
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
25 mm
Leerlaufdrehzahl:
850 - 2600 /min
Drehzahl bei Nennlast:
2300 /min
Gänge:
1
Max. Drehmoment:
8 Nm
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel:
2 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672199000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
400 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.703 kg
BAA019001:
80
BAA271001:
4007430083005
BAA018001:
4000
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschinen, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, 60051, 600512, 6005120, 60051200, 6.00512.00
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,01*
€ 518,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,76*
€ 485,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.