Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BE 850-2 (600573810) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600573810
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600573810
EAN/GTIN:
     4007430314338
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Zweiganggetriebe
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus | Zusatzhandgriff
Produktbeschreibung:
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Zweiganggetriebe | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Rechts-Linkslauf | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Schalldruckpegel:
85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
4.2 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
850 W
Abgabeleistung:
490 W
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Drehzahl bei Nennlast:
640 / 1800 /min
Gänge:
2
Max. Drehmoment:
36 / 14 Nm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel:
2.6 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
35.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
28.500 cm
Bruttogewicht:
3.177 kg
BAA059001:
600573810 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 35.500 cm; Breite (Verpackung): 8.500 cm; Höhe (Verpackung): 28.500 cm; Bruttogewicht: 3.177 kg; Schalldruckpegel: 85 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 4.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 850 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 1100 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 3100 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 8 ; AAA067f001: 40 ; AAA068f001: 25 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 79 ; AAA031f001: 205 ; AAA003f001: 2.6
BAA019001:
79
BAA271001:
4007430314338
BAA018001:
4000
BAA316001:
850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine schnellspannbohrfutter, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.