Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GEP 710 Plus (600617000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600617000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600617000
EAN/GTIN:
     4007430213532
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro-geradschleifer metabo
elektro geradschleifer
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Präziser Spannhals für stationären Einsatz
Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Schlankes Design für optimale Handhabung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Lieferumfang
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Spannzange 6 mm | Gummischutzkappe | 1 Maulschlüssel
Produktbeschreibung:
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur | Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen | Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel | Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine | Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer | Präziser Spannhals für stationären Einsatz | Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten | Schlankes Design für optimale Handhabung | Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm):
5.6 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm):
16.9 m/s²
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 30500 /min
Nennaufnahmeleistung:
710 W
Abgabeleistung:
430 W
Drehzahl bei Nennlast:
24000 /min
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Spannbohrung der Spannzange:
6 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.6 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
47.000 cm
Breite (Verpackung):
9.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.000 cm
Bruttogewicht:
2.510 kg
BAA059001:
600617000 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 47.000 cm; Breite (Verpackung): 9.000 cm; Höhe (Verpackung): 16.000 cm; Bruttogewicht: 2.510 kg; Schalldruckpegel: 80 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 5.6 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 16.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 710 ; AAC749f001: AAE375v001 ; AAC747f001: 10000 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 68 ; AAA031f001: 78
BAA271001:
4007430213532
BAA316001:
710-Watt-Geradschleifer GEP 710 Plus
BAA002001:
GEP 710 Plus
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschine, Stabschleifer, Geradschleifer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,96*
€ 415,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,04*
€ 397,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.