Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer GPA 18 LTX (600621890) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600621890
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600621890
EAN/GTIN:
     4007430244574
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
akku-geradschleifer metabo
akku geradschleifer
Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Schlankes Design für optimale Handhabung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Spannzange 6 mm | Gummischutzkappe | Staubschutzfilter | Maulschlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten | Schlankes Design für optimale Handhabung | Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf | Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
83 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
94 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm):
5.3 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm):
13.9 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
25000 /min
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Spannbohrung der Spannzange:
6 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Breite (Verpackung):
29.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
2.110 kg
BAA059001:
600621890 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.000 cm; Breite (Verpackung): 29.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.500 cm; Bruttogewicht: 2.110 kg; Schalldruckpegel: 83 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 94 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 5.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 13.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC749f001: AAA270v001 ; AAC748f001: 25000 ; AAA002f001: 438 ; AAA040f001: 79 ; AAA031f001: 73 ; AAA059f001: 2.2
BAA271001:
4007430244574
BAA316001:
18-Volt-Akku-Geradschleifer GPA 18 LTX
BAA002001:
GPA 18 LTX
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer, Schleifmaschine, Stabschleifer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,82*
€ 365,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.