Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 3250 (600637000); metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600637000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600637000
EAN/GTIN:
     4007430213006
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
12.9 m/s²
Meisseln:
10.9 m/s²
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer | Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | metaBOX 165 L
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
3.1 J
Max. Schlagzahl:
4470 /min
Nennaufnahmeleistung:
800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
32 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
35 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1150 /min
Drehzahl bei Nennlast:
920 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
3.4 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672191000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
320 mm
VERPACKUNG_BREITE:
495 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
6.613 kg
BAA271001:
4007430213006
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer metabo, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Kombihämmer, Bohr-/Meißelhämmer, Bohrmaschine, 60063, 600637, 6006370, 60063700, 6.00637.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,48*
€ 413,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,43*
€ 363,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.