Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 3251 (600659000); metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p334954
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600659000
EAN/GTIN:
     4007430208705
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
12.9 m/s²
Meisseln:
10.9 m/s²
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen | Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer | Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft | Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | metaBOX 165 L
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
3.1 J
Max. Schlagzahl:
4470 /min
Nennaufnahmeleistung:
800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
32 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
35 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1150 /min
Drehzahl bei Nennlast:
920 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
3.6 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672191000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
165 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
7.154 kg
BAA271001:
4007430208705
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer metabo, elektro bohrhammer, Kombihämmer, Bohr-/Meißelhämmer, Bohrmaschine, 60065, 600659, 6006590, 60065900, 6.00659.00
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 320,96*
€ 363,13*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 326,35*
€ 365,79*
6 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,19*
€ 374,72*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,25*
€ 378,26*
7 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 325,71*
€ 385,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,64*
€ 391,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.