Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräs- und Schleifmotor FME 737 (600737000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600737000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600737000
EAN/GTIN:
     4007430088116
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Fräsmotor
Metabo Ersatzteile
Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Motor durch Fräsvorsatz (Zubehör) zur Oberfräse aufrüstbar
Zum Antrieb von Biegewellen geeignet

Lieferumfang
2 Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
2 Maulschlüssel
Produktbeschreibung:
Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | Motor durch Fräsvorsatz (Zubehör) zur Oberfräse aufrüstbar | Zum Antrieb von Biegewellen geeignet
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Fräsen MDF:
6.8 m/s²
Leerlaufdrehzahl:
13000 - 34000 /min
Nennaufnahmeleistung:
710 W
Abgabeleistung:
430 W
Drehzahl bei Nennlast:
24000 /min
Spannbohrung der Spannzange:
8 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.4 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
16.000 cm
Breite (Verpackung):
47.000 cm
Höhe (Verpackung):
9.000 cm
Bruttogewicht:
2.347 kg
BAA059001:
600737000 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 16.000 cm; Breite (Verpackung): 47.000 cm; Höhe (Verpackung): 9.000 cm; Bruttogewicht: 2.347 kg; Schalldruckpegel: 82 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Fräsen MDF: 6.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 710 ; AAA303f001: 230 ; AAC747f001: 13000 ; AAC748f001: 34000 ; AAC829f001: 8 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 68 ; AAA031f001: 88 ; AAA003f001: 1.4
BAA271001:
4007430088116
BAA316001:
710-Watt-Elektronik-Fräs- und Schleifmotor FME 737
BAA002001:
FME 737
Weitere Suchbegriffe: Oberfräse, Spannzange ohne Norm, elektro-geradschleifer metabo, spannzange ohne norm, Fräse, Holzfräse, Fräsmaschine, Kantenfräse, Oberfräse; Fräs- und Schleifmotor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.