Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBE 650 (600742500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600742500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600742500
EAN/GTIN:
     4061792201422
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
5.8 m/s²
Schlagbohren Beton:
24.4 m/s²
Produktbeschreibung:
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Rechts-Linkslauf | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus | Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Abgabeleistung:
320 W
Max. Drehmoment:
10 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Beton:
14 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Drehzahl bei Nennlast:
1500 /min
Max. Schlagzahl:
44800 /min
Gänge:
1
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
2.5 m
TariffNo:
84672199000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
390 mm
VERPACKUNG_BREITE:
135 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
340 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.76 kg
BAA271001:
4061792201422
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, metabo ersatzteile, Schlagbohrmaschinen, Schlagbohrer, Bohrmaschine, 60074, 600742, 6007425, 60074250, 6.00742.50
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.