Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer MHEV 11 BL (600770500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600770500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600770500
EAN/GTIN:
     4061792002722
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Meisseln:
10.3 m/s²
Produktbeschreibung:
Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk | Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor | Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz. | Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten | Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb | Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör) | Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Bügelhandgriff | Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende | Reinigungstuch | Kunststoffkoffer
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
18 J
Max. Schlagzahl:
2100 /min
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Gewicht ohne Netzkabel:
12.2 kg
Kabellänge:
6 m
TariffNo:
84672191000
MADE_IN:
MY
VERPACKUNG_LAENGE:
600 mm
VERPACKUNG_BREITE:
410 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
190 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
16.608 kg
BAA271001:
4061792002722
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-bohrhammer metabo, elektro abbruchhammer, Meißelhämmer, Bohr-/Meißelhämmer, Abbruchhammer, Stemmhammer, 60077, 600770, 6007705, 60077050, 6.00770.50
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,39*
€ 821,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,98*
€ 816,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,27*
€ 794,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,98*
€ 783,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,09*
€ 770,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.