| |
|
| Artikel-Nr.: C1892-600788000 Herst.-Nr.: 600788000 EAN/GTIN: 4061792002227 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED | Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen | Lieferumfang: | ohne Akkupack, ohne Ladegerät | Akkuspannung: | 12 V | Max. Lichtstrom: | 210 lm | Max. Leuchtdauer pro Akkuladung: | 12 V / 2,0 Ah: 6,2 h / 12 V / LiHD 4,0 Ah: 12,4 h | Gewicht ohne Akkupack: | 0.3 kg | Gewicht mit Akkupack: | 0.52 kg | TariffNo: | 85131000000 | MADE_IN: | TW | VERPACKUNG_LAENGE: | 200 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 70 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 100 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.393 kg | BAA271001: | 4061792002227 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, taschenlampe led, Akku-Lampen, Akku-Produkte, Akku-Leuchte, Akuu-Strahler, Strahler, Baustellenstrahler, Baustellen-Strahler, Lampe, Hand-Lampe, Baustrahler, Arbeitsleuchte, 60078, 600788, 6007880, 60078800, 6.00788.00 |
| | |
| |