Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Fettpresse FP 18 LTX (600789500); metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600789500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600789500
EAN/GTIN:
     4061792235601
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
75 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
86 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
1.43 m/s²
Produktbeschreibung:
Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen | Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen | Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung | Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende | Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb | 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung | Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt | Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
LED Zusatzleuchte für Schlauch | Schultergurt | 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | metaBOX 165 L
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Aufnahmegröße:
400 g
Auspressdruck:
690 / 414 bar
Auspressgeschwindigket:
100 / 290 g/min
Schlauchlänge:
1200 mm
Gewicht ohne Akkupack:
4 kg
Gewicht mit Akkupack:
4.4 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
165 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
8.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Fettpressen, Akku-Produkte, 60078, 600789, 6007895, 60078950, 6.00789.50
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.