Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15 (600856850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600856850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600856850
EAN/GTIN:
     4061792245402
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge
Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten
In Kombination mit dem Teleskopstab MS (Zubehör) kann die Mini-Motorsäge wie ein Hochentaster verwendet werden
Konstant hohe Kettengeschwindigkeit unter Last für zügigen Sägefortschritt
Bis zu 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (LiPOWER Akkupack 18 V/2,0 Ah)
Sicheres Arbeiten dank Schutzhaube, Griffschutz und Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
Einfaches Handling durch kompakte Bauform, geringes Gewicht und gummierte Griffbereiche
Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
Leichtes Wechseln und Spannen der Sägekette dank Schnellverschluss und dem am Gehäuse deponierten Spannwerkzeug
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
74 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
90 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten | In Kombination mit dem Teleskopstab MS (Zubehör) kann die Mini-Motorsäge wie ein Hochentaster verwendet werden | Konstant hohe Kettengeschwindigkeit unter Last für zügigen Sägefortschritt | Bis zu 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (LiPOWER Akkupack 18 V/2,0 Ah) | Sicheres Arbeiten dank Schutzhaube, Griffschutz und Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten | Einfaches Handling durch kompakte Bauform, geringes Gewicht und gummierte Griffbereiche | Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen | Leichtes Wechseln und Spannen der Sägekette dank Schnellverschluss und dem am Gehäuse deponierten Spannwerkzeug | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Sägeschiene 15 cm | Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm) | Sägekettenschutz | Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml | Sechskantschlüssel mit Kugelkopf | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Schienenlänge:
15 cm
Schnittlänge:
15 cm
Max. Kettengeschwindigkeit:
5 m/s
Sägekette Zahnform:
Halbmeissel
Sägekette Zahnteilung:
1/4"
Treibgliedstärke:
1.1 mm
Anzahl Treibglieder:
39
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
TariffNo:
84672290000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
476 mm
VERPACKUNG_BREITE:
215 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
98 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.325 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Kettensägen, Akku-Gartengeräte, Akku-Produkte, Kettensägen, Motorsäge, 60085, 600856, 6008568, 60085685, 6.00856.85
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.