Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpe P 2000 G (600962000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600962000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600962000
EAN/GTIN:
     4007430240750
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
metabo gartenpumpe
gartenpumpe
Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
60 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
71.9 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Produktbeschreibung:
Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser | Wartungsfreier Kondensatormotor | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer | Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe | Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr | Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb | Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport | Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
Lieferumfang:
Gewindedichtband
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Max. Fördermenge:
2000 l/h
Max. Förderhöhe:
30 m
Max. Druck:
3 bar
Max. Ansaughöhe:
8 m
Sauganschluss:
1" Innengewinde
Druckanschluss:
1" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Grauguss
Schutzart IP:
IP X4
Antriebswelle:
Edelstahl
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
350 x 190 x 260 mm
Gewicht:
7.6 kg
Kabellänge:
1.5 m
TariffNo:
84137051900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
385 mm
VERPACKUNG_BREITE:
210 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
300 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
8.403 kg
BAA271001:
4007430240750
Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe 2000l/h, Wasser- und Pumpentechnik, Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Oberflächenpumpe, Oberwasserpumpe, Gartenwasserpumpe, Druckerzeugende Pumpe, 60096, 600962, 6009620, 60096200, 6.00962.00
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.