Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpe P 4000 G (600964000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600964000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600964000
EAN/GTIN:
     4007430240767
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
82.4 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Produktbeschreibung:
Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser | Wartungsfreier Kondensatormotor | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer | Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe | Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr | Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb | Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport | Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
Lieferumfang:
Gewindedichtband
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Max. Fördermenge:
4000 l/h
Max. Förderhöhe:
46 m
Max. Druck:
4.6 bar
Max. Ansaughöhe:
8 m
Sauganschluss:
1" Innengewinde
Druckanschluss:
1" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Grauguss
Schutzart IP:
IP X4
Antriebswelle:
Edelstahl
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
380 x 210 x 290 mm
Gewicht:
12.2 kg
Kabellänge:
1.5 m
TariffNo:
84137051900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
410 mm
VERPACKUNG_BREITE:
230 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
315 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
12.8 kg
BAA271001:
4007430240767
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen metabo, kreiselpumpen, Wasser- und Pumpentechnik, Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Oberflächenpumpe, Oberwasserpumpe, Gartenwasserpumpe, Druckerzeugende Pumpe, 60096, 600964, 6009640, 60096400, 6.00964.00
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.