Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpe P 4500 Inox (600965000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600965000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600965000
EAN/GTIN:
     4007430240736
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe
Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
82.2 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.8 dB(A)
Produktbeschreibung:
Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser | Wartungsfreier Kondensatormotor | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer | Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse | Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe | Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr | Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb | Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport | Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
Lieferumfang:
Gewindedichtband
Nennaufnahmeleistung:
1300 W
Max. Fördermenge:
4500 l/h
Max. Förderhöhe:
48 m
Max. Druck:
4.8 bar
Max. Ansaughöhe:
8 m
Sauganschluss:
1" Innengewinde
Druckanschluss:
1" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Schutzart IP:
IP X4
Antriebswelle:
Edelstahl
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
408 x 222 x 303 mm
Gewicht:
10.6 kg
Kabellänge:
1.5 m
TariffNo:
84137051900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
355 mm
VERPACKUNG_BREITE:
250 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
465 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
11.71 kg
BAA271001:
4007430240736
Weitere Suchbegriffe: Wasser- und Pumpentechnik, Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Oberflächenpumpe, Oberwasserpumpe, Gartenwasserpumpe, Druckerzeugende Pumpe, 60096, 600965, 6009650, 60096500, 6.00965.00
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.