Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL (601044800); metaBOX 118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601044800
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601044800
EAN/GTIN:
     4061792233324
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
83 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2 m/s²
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 118
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Drehmoment weich:
20 Nm
Max. Drehmoment hart:
45 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
35 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
396 mm
VERPACKUNG_BREITE:
120 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
295 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.725 kg
BAA271001:
4061792233324
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Akku-Produkte, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber, 60104, 601044, 6010448, 60104480, 6.01044.80
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.