Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL (601044850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601044850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601044850
EAN/GTIN:
     4061792237421
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
83 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2 m/s²
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
12 V
Max. Drehmoment weich:
20 Nm
Max. Drehmoment hart:
45 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
35 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
235 mm
VERPACKUNG_BREITE:
95 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
255 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.155 kg
BAA271001:
4061792237421
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Akku-Produkte, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber, 60104, 601044, 6010448, 60104485, 6.01044.85
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.