Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12 BL (601046850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601046850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601046850
EAN/GTIN:
     4061792237445
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Bohren Metall:
2.8 m/s²
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Schlagbohren Beton:
18.1 m/s²
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
12 V
Max. Drehmoment weich:
20 Nm
Max. Drehmoment hart:
45 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
35 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 450 / 1600 /min
Max. Schlagzahl:
21000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.9 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
235 mm
VERPACKUNG_BREITE:
95 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
255 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.214 kg
BAA271001:
4061792237445
Weitere Suchbegriffe: Akku-Produkte, Akku-Schlagbohrer, Akku-Schlagbohrmaschine, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine, 60104, 601046, 6010468, 60104685, 6.01046.85
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.