Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer G 400 (601052000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601052000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601052000
EAN/GTIN:
     4061792257627
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Robuster Geradschleifer zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Präziser Spannhals für stationären Einsatz
Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Schlankes Design für optimale Handhabung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm):
6.6 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm):
13.6 m/s²
Produktbeschreibung:
Robuster Geradschleifer zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen | Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen | Präziser Spannhals für stationären Einsatz | Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten | Schlankes Design für optimale Handhabung
Lieferumfang:
Spannzange 6 mm | Gummischutzkappe | 2 Maulschlüssel
Leerlaufdrehzahl:
30000 /min
Nennaufnahmeleistung:
380 W
Abgabeleistung:
250 W
Drehzahl bei Nennlast:
12400 /min
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Spannbohrung der Spannzange:
6 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.5 kg
Kabellänge:
2.55 m
TariffNo:
84672959000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
470 mm
VERPACKUNG_BREITE:
155 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
85 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.315 kg
BAA271001:
4061792257627
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer, Schleifmaschine, Stabschleifer, 60105, 601052, 6010520, 60105200, 6.01052.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.