Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12 (601076500) metaBOX 118; 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601076500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601076500
EAN/GTIN:
     4007430337856
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | metaBOX 118
Produktbeschreibung:
Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schlagbohren Beton:
13 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
17 Nm
Max. Drehmoment hart:
40 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
18 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 360 / 0 - 1400 /min
Max. Schlagzahl:
21000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
11.800 cm
Bruttogewicht:
3.493 kg
BAA059001:
601076500 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 11.800 cm; Bruttogewicht: 3.493 kg; Schalldruckpegel: 85 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 13 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 360 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1400 ; AAA091f001: 40 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 5 ; AAC760f001: 21000 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAC761f001: 10 ; AAA067f001: 18 ; AAA002f001: 175 ; AAA040f001: 66 ; AAA031f001: 223
BAA271001:
4007430337856
BAA316001:
12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12
BAA002001:
PowerMaxx SB 12
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber li-ion, akku schlagbohrschrauber, akku-schlagbohrschrauber gsb 12v, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.