Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge STE 100 Quick (601100500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601100500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601100500
EAN/GTIN:
     4007430305114
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen
Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Holz:
13 m/s²
Sägen Metall:
13.7 m/s²
Produktbeschreibung:
Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz | Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf | Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen | Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
Lieferumfang:
Absaugstutzen | Schutzglas | Spanreißschutz-Plättchen | Stichsägeblatt Holz | Sechskantschlüssel | Kunststoffkoffer
Nennaufnahmeleistung:
710 W
Abgabeleistung:
470 W
Schnitttiefe Holz:
100 mm
Schnitttiefe NE-Metall:
25 mm
Schnitttiefe Stahlblech:
10 mm
Schwenkbereich von/bis:
- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen:
4
Hubzahl bei Leerlauf:
1000 - 3100 /min
Sägeblatthub:
22 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672290000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
380 mm
VERPACKUNG_BREITE:
105 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
305 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.881 kg
BAA271001:
4007430305114
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt, stichsäge metabo, stichsägeblatt, Stichsägen, Säge, 60110, 601100, 6011005, 60110050, 6.01100.50
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.