Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpistole KPA 12 600 (601218800); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601218800
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601218800
EAN/GTIN:
     4061792003200
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben | Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten | Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln | Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange | Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen | Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
Lieferumfang:
600 ml-Rohr | Auspressteller für Folienbeutel | Auspressteller für Kartuschen | LiHD Akkupack (12 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
1 x 4 Ah
Auspressdruck:
4400 N
Aufnahmegröße:
600 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf:
1.5 - 10 mm/s
geeignet für:
Kartuschen / Folienbeutel
Gewicht ohne Akkupack:
2.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.7 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
610 mm
VERPACKUNG_BREITE:
155 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
260 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.345 kg
BAA271001:
4061792003200
Weitere Suchbegriffe: Akkukartuschenpistole, Akkukartuschenpistolen, Akkupistole, Akkupistolen, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, akku für metabo 12v, akku für metabo, akku-kartuschenpistole metabo, Akku-Produkte, Akku-Kartuschenspritze, Akku-Silikonspritze, Akku-Kartuschenpresse, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Silikonspritze, 60121, 601218, 6012188, 60121880, 6.01218.80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,76*
€ 407,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.