Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräse Of E 1229 Signal (601229700); metaBOX 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601229700
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601229700
EAN/GTIN:
     4007430046819
Suchbegriffe:
Fräsmotor
Oberfräse
fräsmotor metabo
fräsmotor
Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen
Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
In Prismen geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung zum präzisen Fräsen
Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene (Zubehör)
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Fräsen MDF:
3 m/s²
Produktbeschreibung:
Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit | Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen | Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision | Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge | Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | In Prismen geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung zum präzisen Fräsen | Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene (Zubehör) | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang:
Parallelanschlag mit Feineinstellung | Messuhr für Feineinstellung | Absaugverbindungsstück | Maulschlüssel | metaBOX 340
Max. Hubhöhe:
50 mm
Leerlaufdrehzahl:
5000 - 25500 /min
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Abgabeleistung:
780 W
Drehzahl bei Nennlast:
25500 /min
Spannbohrung der Spannzange:
8 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
3.5 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672985000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
395 mm
VERPACKUNG_BREITE:
300 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
325 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
7.533 kg
BAA271001:
4007430046819
Weitere Suchbegriffe: Oberfräsen, Fräs- und Schleifmotoren, Fräse, Holzfräse, Fräsmaschine, Kantenfräse, 60122, 601229, 6012297, 60122970, 6.01229.70
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,70*
€ 597,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,75*
€ 550,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,55*
€ 543,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,65*
€ 530,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.