Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Geradschleifer DG 700 (601554000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601554000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601554000
EAN/GTIN:
     4007430245557
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 0.8 m/s²
Oberfläche schleifen:
3.1 m/s²
Produktbeschreibung:
Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz | Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren | Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien | Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen | Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich | Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten | Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Spannzange 6 mm (Industriestandard) | Öl-Fläschchen
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
600 l/min
Max. Drehzahl:
22000 /min
Spannbohrung der Spannzange:
6 mm
Gewicht:
0.83 kg
TariffNo:
84671110000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
250 mm
VERPACKUNG_BREITE:
135 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
60 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.271 kg
BAA019001:
135
BAA271001:
4007430245557
BAG921001:
366.666666666667
Weitere Suchbegriffe: druckluft geradschleifer, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Geradschleifer, Schleifmaschine, Druckluft, 60155, 601554, 6015540, 60155400, 6.01554.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.