Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bandfeile DBF 457 (601559000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601559000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601559000
EAN/GTIN:
     4007430245816
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung
Um 360° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
Für Schleifbänder 13 x 457 mm geeignet

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schleifband (13x457 mm; P120), Vliesband (13x457 mm; mittel), Sechskantschlüssel, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Schleifband (13x457 mm; P120) | Vliesband (13x457 mm; mittel) | Sechskantschlüssel | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen | Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung | Um 360° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich | Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine | Für Schleifbänder 13 x 457 mm geeignet
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 0.56 m/s²
Oberfläche schleifen:
0.5 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
400 l/min
Schleifbandbreite:
13 mm
Schleifbandlänge:
457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
20 m/s
Nutzlänge Schleifbandarm:
90 mm
Gewicht:
1.5 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
42.000 cm
Breite (Verpackung):
13.000 cm
Höhe (Verpackung):
8.200 cm
Bruttogewicht:
1.806 kg
BAA059001:
601559000 ; statistische Warennummer: 84671190000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 42.000 cm; Breite (Verpackung): 13.000 cm; Höhe (Verpackung): 8.200 cm; Bruttogewicht: 1.806 kg; Schalldruckpegel: 87 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 0.5 m/s²; Messunsicherheit K: 0.56 m/s²; AAA780f001: 13 ; AAB613f001: 457 ; AAA355f001: 6.2 ; AAC637f001: 400 ; AAC988f001: AAE457v001 ; AAA002f001: 390 ; AAA040f001: 13 ; AAA031f001: 70 ; AAA003f001: 1.5
BAA019001:
13
BAA271001:
4007430245816
BAA018001:
457
Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeile, Fingerfeile, Metabo Ersatzteile, bandfeilmaschine metabo, bandfeilmaschine, Bandfeile, Feile, Druckluft, Druckluft-Bandfeile
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.