Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Sprühpistole UBS 1000 (601571000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601571000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601571000
EAN/GTIN:
     4007430246028
Suchbegriffe:
Hohlraumpistole
Unterbodenschutz-Pistole
Unterbodenschutzpistole
Reinigungspistole
Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4"
Arbeitsdruck:
6 bar
Luftbedarf:
180 l/min
Gewicht:
0.4 kg
TariffNo:
84242000000
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
190 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
300 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprühsonde Hohlraumversiegelung, reinigungspistole metabo, hohlraumpistole, Druckluft-Sprühpistolen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Sprühpistole, Spritzpistole, Druckluft, 60157, 601571, 6015710, 60157100, 6.01571.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.