Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole BP 10 (601579000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601579000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601579000
EAN/GTIN:
     4007430246219
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4"
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4"
Produktbeschreibung:
Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Arbeitsdruck:
2 - 6 bar
Luftbedarf:
100 - 200 l/min
Gewicht:
0.1 kg
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
24.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
2.500 cm
Bruttogewicht:
0.182 kg
BAA059001:
601579000 ; statistische Warennummer: 84242000000 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 24.000 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 2.500 cm; Bruttogewicht: 0.182 kg; AAC985f001: 200 ; AAA002f001: 1200 ; AAA040f001: 800 ; AAA031f001: 750 ; AAA003f001: 0.1
BAA271001:
4007430246219
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole metabo, ausblaspistole, ausblaspistole 6 bar, Blasgerät, Druckluft, Druckluft-Blaspistole
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.