Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601611850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601611850
EAN/GTIN:
     4061792176676
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer fürs Unterholz
Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule
Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
Zügiger Arbeitsstart durch schnellen, kraftvollen Anlauf
Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
Robust im Einsatz durch Motorgehäuse aus Metall und zusätzlichen Schutzbügel an den Akkupacks
Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter
Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Arbeitsgewicht durch individuell einstellbaren Schultergurt
Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.1 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
1.1 m/s²
Produktbeschreibung:
Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen | Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer fürs Unterholz | Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens | Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule | Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung | Zügiger Arbeitsstart durch schnellen, kraftvollen Anlauf | Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung | Robust im Einsatz durch Motorgehäuse aus Metall und zusätzlichen Schutzbügel an den Akkupacks | Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter | Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Arbeitsgewicht durch individuell einstellbaren Schultergurt | Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar | 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Zweihandgriff | Rückentragegurt | Schutzhaube | Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m) | 3-flügeliges Dickichtmesser | Adapter für Messer | Kombischlüssel | Arretierstift | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Schnittkreisdurchmesser:
40 cm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 6000 /min
Fadendurchmesser:
2 mm
Handgriff:
Zweihandgriff
Gewicht ohne Akkupack:
3.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
4.8 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
1660 mm
VERPACKUNG_BREITE:
340 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
8.398 kg
BAA271001:
4061792176676
Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, benzin rasentrimmer, Akku-Freischneider, Akku-Gartengeräte, Akku-Produkte, Freischneider, Trimmer, Rasentrimmer, 60161, 601611, 6016118, 60161185, 6.01611.85
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.