Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6 (601614850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601614850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601614850
EAN/GTIN:
     4061792188938
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
Hohe Vorschubkaft für schnellen Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub
Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
Metabo Quick: werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
96 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
107 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.6 m/s²
Blech schneiden:
8 m/s²
Produktbeschreibung:
Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen | Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm | Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten | Hohe Vorschubkaft für schnellen Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor | Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe | Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub | Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter | Metabo Quick: werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel | Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer | Mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Stempel | Matrize | Spänefangsack | Kombischlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm²:
1.6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm²:
1.2 mm
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²:
0.7 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm²:
2 mm
Hubzahl bei Leerlauf:
660 - 2360 /min
Schnittgeschwindigkeit:
1.2 - 2.6 m/min
Schneidspurbreite:
5 mm
Startlochdurchmesser:
21 mm
Kleinster Kurvenradius:
40 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
325 mm
VERPACKUNG_BREITE:
90 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
160 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.624 kg
BAA271001:
4061792188938
Weitere Suchbegriffe: Akku-Produkte, Nibbler, Knabber, Nager, Akku-Nager, 60161, 601614, 6016148, 60161485, 6.01614.85
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,50*
€ 469,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.