Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere SCV 18 LTX BL 1.6 (601615840); metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601615840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601615840
EAN/GTIN:
     4061792183339
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Metabo Ersatzteile
Sehr handliche und wendige Akku-Blechschere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm
Schneller Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken
Wirtschaftliches Vierfach-Wendemesser mit höchster Schnittqualität
Maximale Arbeitssicherheit bei jeder Schnittrichtung durch großen Handschutz
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
74 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
85 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Blech schneiden:
7.6 m/s²
Produktbeschreibung:
Sehr handliche und wendige Akku-Blechschere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort | Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm | Schneller Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor | Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe | Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter | Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken | Wirtschaftliches Vierfach-Wendemesser mit höchster Schnittqualität | Maximale Arbeitssicherheit bei jeder Schnittrichtung durch großen Handschutz | Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
2 Wendemesser | Fühlerlehre | 2 Sechskantschlüssel | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm²:
1.6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm²:
1.2 mm
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²:
0.7 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm²:
2 mm
Hubzahl bei Leerlauf:
1350 - 4840 /min
Schnittgeschwindigkeit:
7 m/min
Startlochdurchmesser:
27 mm
Kleinster Kurvenradius:
15 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
400 mm
VERPACKUNG_BREITE:
300 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
220 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.215 kg
BAA271001:
4061792183339
Weitere Suchbegriffe: kurvenschere metabo, akku blechschere, Akku-Blechscheren, Akku-Produkte, Akku-Kurvenschere, Akku-Schlitzschere, Schlitzschere, 60161, 601615, 6016158, 60161584, 6.01615.84
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,67*
€ 525,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,13*
€ 496,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,98*
€ 481,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,40*
€ 475,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,74*
€ 461,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.