Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 2245 (601708500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601708500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601708500
EAN/GTIN:
     4061792213159
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
12.8 m/s²
Meisseln:
11.1 m/s²
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
2.2 J
Max. Schlagzahl:
4800 /min
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
22 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
1050 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.7 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
33.500 cm
Bruttogewicht:
4.904 kg
BAA059001:
601708500 ; statistische Warennummer: 84672191000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.000 cm; Breite (Verpackung): 13.500 cm; Höhe (Verpackung): 33.500 cm; Bruttogewicht: 4.904 kg; Schalldruckpegel: 90 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 12.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 11.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 750 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1500 ; AAA108f001: 2.2 ; AAC760f001: 4800 ; AAC749f001: AAE381v001 ; AAA106f001: 68 ; AAC837f001: 22 ; AAC838f001: 68 ; AAA096f001: 13 ; AAC839f001: 30 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 85 ; AAA031f001: 215 ; AAA003f001: 2.7
BAA271001:
4061792213159
BAA316001:
Elektronik-Kombihammer KHE 2245
BAA002001:
KHE 2245
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.