Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 2445 (601709500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601709500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601709500
EAN/GTIN:
     4061792213166
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
12.8 m/s²
Meisseln:
11.1 m/s²
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
2.4 J
Max. Schlagzahl:
4800 /min
Nennaufnahmeleistung:
800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
1050 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.8 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672191000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
391 mm
VERPACKUNG_BREITE:
130 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.115 kg
BAA271001:
4061792213166
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, elektro-bohrhammer metabo, elektro bohrhammer, Kombihämmer, Bohr-/Meißelhämmer, Bohrmaschine, 60170, 601709, 6017095, 60170950, 6.01709.50
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.