Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 (601720850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601720850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601720850
EAN/GTIN:
     4061792204119
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Metabo Ersatzteile
Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten
Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung
Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule
Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung für flexibles Arbeiten
Klappbarer Schutzbügel als Abstandshalter zu Bäumen, Sträuchern oder anderen Hindernissen
Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter
Langlebig und robust durch Motorgehäuse aus Metall und Aufprallschutz für den Akkupack
Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt
Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Rundgriff, Schultergurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Rundgriff | Schultergurt | Schutzhaube | Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m) | Innensechskantschlüssel | Kreuzschlitzschraubendreher | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten | Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung | Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens | Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule | Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung | Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung für flexibles Arbeiten | Klappbarer Schutzbügel als Abstandshalter zu Bäumen, Sträuchern oder anderen Hindernissen | Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter | Langlebig und robust durch Motorgehäuse aus Metall und Aufprallschutz für den Akkupack | Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt | Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
3.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Schnittkreisdurchmesser:
30 cm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 6500 /min
Fadendurchmesser:
2 mm
Handgriff:
Rundgriff
Gewicht ohne Akkupack:
3.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.8 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
112.500 cm
Breite (Verpackung):
20.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.500 cm
Bruttogewicht:
5.202 kg
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.