Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (601731850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601731850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601731850
EAN/GTIN:
     4061792230309
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer metabo
akku winkelschleifer
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
7.1 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
1.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät | Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit | Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten | M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Staubschutzfilter | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
125 mm
Max. Schnitttiefe:
33 mm
Leerlaufdrehzahl:
2500 - 10000 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
159 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.7 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
325 mm
VERPACKUNG_BREITE:
170 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
117 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.33 kg
BAA271001:
4061792230309
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 125mm, Akku-Produkte, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60173, 601731, 6017318, 60173185, 6.01731.85
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.