Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS (601745840); metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601745840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601745840
EAN/GTIN:
     4061792247239
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer metabo
akku winkelschleifer
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter
Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes zum Arbeiten in großen Höhen
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
7.52 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.6 m/s²
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät | Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit | Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter | Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten | Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben | M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck | Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes zum Arbeiten in großen Höhen | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Staubschutzfilter | Sicherungsbügel DS | metaBOX 165 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
150 mm
Max. Schnitttiefe:
46 mm
Leerlaufdrehzahl:
10000 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
166 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2.2 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.9 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
165 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.715 kg
BAA271001:
4061792247239
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 150mm, Akku-Produkte, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60174, 601745, 6017458, 60174584, 6.01745.84
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,11*
€ 432,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,93*
€ 412,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.