Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sauger AS 18 L PC (602021850) mit manueller Filterreinigung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602021850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602021850
EAN/GTIN:
     4007430321244
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
Großer Eckschalter für einfaches Ein-/Ausschalten auch mit dem Fuß
Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen
Praktische Depots für zweiten Akkupack, Ladegerät, Düsen und Schlauch
Kompaktes MetaLoc-Design zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern
Robustes Gehäuse mit Gummiprotektoren an der Stellfläche für schonendes, rutschsicheres Abstellen
Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m) | Vliesfilterbeutel | Saugdüse (120 mm breit) | Fugendüse | Tragegurt | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen | Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung | Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten | Großer Eckschalter für einfaches Ein-/Ausschalten auch mit dem Fuß | Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen | Praktische Depots für zweiten Akkupack, Ladegerät, Düsen und Schlauch | Kompaktes MetaLoc-Design zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern | Robustes Gehäuse mit Gummiprotektoren an der Stellfläche für schonendes, rutschsicheres Abstellen | Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
84 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.4 dB(A)
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Luftleistung max.:
2100 l/min
Unterdruck:
120 hPa (mbar)
Filterfläche:
3600 cm²
Behältervolumen:
7.5 l
Saugschlauch-Ø:
32 mm
Schlauchlänge:
3.5 m
Gewicht ohne Akkupack:
6.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
7.5 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
47.000 cm
Bruttogewicht:
8.768 kg
BAA059001:
602021850 ; statistische Warennummer: 85081100000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 40.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 47.000 cm; Bruttogewicht: 8.768 kg; Schalldruckpegel: 72 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A); Messunsicherheit K: 2.4 dB(A); AAC688f001: 2100 ; AAC687f001: 120 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAA140f001: 7.5 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAB169v001 ; AAA002f001: 390 ; AAA040f001: 293 ; AAA031f001: 357 ; AAA003f001: 8.768
BAA271001:
4007430321244
BAA316001:
18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.