Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterschleifer PowerMaxx SXA 12-125 BL (602035840) mit 125mm Schleifteller; metaBOX 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602035840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602035840
EAN/GTIN:
     4061792200678
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Extrem leichter, handlicher Akku-Exzenterschleifer der 12-Volt-Klasse, ideal auch zum Arbeiten über Kopf
Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers
Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional", Protektor, Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung | 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional" | Protektor | Textil-Staubbeutel kompakt | Sechskantschlüssel | metaBOX 215 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Extrem leichter, handlicher Akku-Exzenterschleifer der 12-Volt-Klasse, ideal auch zum Arbeiten über Kopf | Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe | Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe | Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen | Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb | Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung | Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels | Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger | Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000 | Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine | Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers | Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.2 m/s²
Akkuspannung:
12 V
Durchmesser des Stütztellers:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
4000 - 10000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 20000 /min
Schwingkreis:
2 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
17.900 cm
Bruttogewicht:
3.431 kg
BAA059001:
602035840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 17.900 cm; Bruttogewicht: 3.431 kg; Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 2.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA114f001: 125 ; AAC891f001: 2 ; AAC892f001: 2 ; AAC747f001: 4000 ; AAC748f001: 10000 ; AAC802f001: AAE395v001 ; AAA002f001: 177 ; AAA040f001: 125 ; AAA031f001: 127 ; AAA003f001: 3.431
BAA271001:
4061792200678
BAA316001:
12-Volt-Akku-Exzenterschleifer PowerMaxx SXA 12-125 BL
BAA002001:
PowerMaxx SXA 12-125 BL
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), Metabo Ersatzteile, elektro-exzenterschleifer metabo, elektro exzenterschleifer, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schleifer, Schleifmaschine
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.