Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC (602071850);


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602071850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602071850
EAN/GTIN:
     4061792230453
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Messunsicherheit K:
2 dB(A)
Produktbeschreibung:
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen | Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel | Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz | Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen | Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m) | 3 Saugrohre aus Kunststoff | Vliesfilterbeutel | Saugdüse (120 mm breit) | Bodendüse (300 mm breit) | Fugendüse | Bürstendüse | Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm | Handgriff-Zwischenstück Quick Professional | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Luftleistung max.:
3300 l/min
Unterdruck:
140 hPa (mbar)
Filterfläche:
3500 cm²
Behältervolumen:
20 l
Saugschlauch-Ø:
32 mm
Schlauchlänge:
3.2 m
Gewicht ohne Akkupack:
9.2 kg
TariffNo:
85081100000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
398 mm
VERPACKUNG_BREITE:
480 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
395 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
11.583 kg
BAA271001:
4061792230453
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, akku staubsauger, Weitere Akku-Produkte, Akku-Produkte, 60207, 602071, 6020718, 60207185, 6.02071.85
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.