Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sauger AS 36-18 L 30 PC-CC (602073850);


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602073850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602073850
EAN/GTIN:
     4061792230491
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Messunsicherheit K:
2 dB(A)
Produktbeschreibung:
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung | CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen | Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel | Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz | Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen | Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m) | CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm | 3 Saugrohre aus Kunststoff | Vliesfilterbeutel | Saugdüse (120 mm breit) | Bodendüse (300 mm breit) | Fugendüse | Bürstendüse | Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm | Handgriff-Zwischenstück Quick Professional | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Luftleistung max.:
3300 l/min
Unterdruck:
140 hPa (mbar)
Filterfläche:
3500 cm²
Behältervolumen:
30 l
Saugschlauch-Ø:
32 mm
Schlauchlänge:
3.2 m
Gewicht ohne Akkupack:
9.8 kg
TariffNo:
85081900000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
398 mm
VERPACKUNG_BREITE:
600 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
400 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
12.477 kg
BAA271001:
4061792230491
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, akku staubsauger, Weitere Akku-Produkte, Akku-Produkte, 60207, 602073, 6020738, 60207385, 6.02073.85
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,29*
€ 404,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.