Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT (602102500); metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602102500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602102500
EAN/GTIN:
     4007430213471
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
84 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Drehmoment weich:
34 Nm
Max. Drehmoment hart:
60 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
38 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
396 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.94 kg
BAA271001:
4007430213471
Weitere Suchbegriffe: Smart Akku-Schrauber, Smart Bohrschrauber, akku-bohrschrauber gsr 18 v-li 2x4ah, smart akku-schrauber, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Produkte, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber, 60210, 602102, 6021025, 60210250, 6.02102.50
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,78*
€ 425,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.