Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT (602102840); metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p932119
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602102840
EAN/GTIN:
     4007430286925
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
84 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Max. Drehmoment weich:
34 Nm
Max. Drehmoment hart:
60 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
38 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
396 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.974 kg
BAA271001:
4007430286925
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Akku-Produkte, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber, 60210, 602102, 6021028, 60210284, 6.02102.84
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 100,34*
€ 124,97*
4 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 125,68*
6 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 126,32*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 106,67*
€ 126,75*
7 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 132,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.