Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set (602183510); metaBOX 185 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602183510
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602183510
EAN/GTIN:
     4007430298898
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Rohrbandschleifer
Rohrpolierer
Rohrschleifer
Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
1.8 m/s²
Produktbeschreibung:
Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren | Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung | Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang:
10 Schleifbänder Zirkon (30x533mm; P80) | 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P280/A65) | 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P400/A45) | 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P600/A30) | 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P1200/A16) | 3 Vliesbänder (30x533mm; mittel) | metaBOX 185 XL
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Abgabeleistung:
470 W
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
8 - 14 m/s
Schleifband-Abmessungen:
30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser:
60 mm
Umschlingungswinkel:
190 °
Gewicht ohne Netzkabel:
3.1 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672959000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
600 mm
VERPACKUNG_BREITE:
400 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
190 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
7.86 kg
BAA271001:
4007430298898
Weitere Suchbegriffe: Rohrschleifmaschine, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, gewebeschleifbänder k 80 75x533, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifmaschine, Poliermaschine, 60218, 602183, 6021835, 60218351, 6.02183.51
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 773,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,60*
€ 972,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,09*
€ 961,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,47*
€ 941,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,39*
€ 929,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,78*
€ 920,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.