Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls (602192500); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602192500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602192500
EAN/GTIN:
     4007430240972
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
Akku-Schlagbohrmaschine
Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schlagbohren Beton:
13 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben | Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse | Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse | Zusatzhandgriff | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Drehmoment weich:
55 Nm
Impulsmoment:
60 Nm
Max. Drehmoment hart:
110 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1.5 - 24 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
65 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 500 / 0 - 1700 /min
Max. Schlagzahl:
32300 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 m
Gewicht ohne Akkupack:
1.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.782 kg
BAA271001:
4007430240972
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagbohrmaschine, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, akku impulsschrauber, Akku-Produkte, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine, 60219, 602192, 6021925, 60219250, 6.02192.50
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.