Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL (602205840) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602205840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602205840
EAN/GTIN:
     4007430287236
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
li-ion akku-schlagschrauber 18v
akku schlagschrauber
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gürtelhaken | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise | Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment | Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
100 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
111 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
12 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M20
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 2150 /min
Max. Schlagzahl:
4250 /min
Max. Drehmoment:
400 Nm
Max. Lösemoment:
620 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.9 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
3.130 kg
BAA059001:
602205840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 3.130 kg; Schalldruckpegel: 100 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 111 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 12 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA091f001: 130 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 590 ; AAA002f001: 168 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 205 ; AAA059f001: 1.9
BAA271001:
4007430287236
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL
BAA002001:
SSW 18 LTX 400 BL
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.