Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Set (602317710); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602317710
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602317710
EAN/GTIN:
     4061792249530
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Mobile Werkstatt (78-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 5 Steinbohrer (5/6/7/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10"), Bleistift (HB)
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.8 m/s²
Schlagbohren Beton:
21.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Mobile Werkstatt (78-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 5 Steinbohrer (5/6/7/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10"), Bleistift (HB) | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | Kunststoffkoffer | Zubehör-Set
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
25 Nm
Max. Drehmoment hart:
50 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1.5 - 6 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Leerlaufdrehzahl:
450 / 1800 /min
Max. Schlagzahl:
27000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
400 mm
VERPACKUNG_BREITE:
300 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
160 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
6 kg
BAA271001:
4061792249530
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, Akku-Produkte, Akku-Schlagbohrer, Akku-Schlagbohrmaschine, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine, 60231, 602317, 6023177, 60231771, 6.02317.71
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.